SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV03 TESTA LAMPADA SPIA VERDE - ZB4BV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Mit Frontring - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110889505
Artikelnummer
SNRZB4BV03
Herstellernummer
ZB4BV03
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13


