SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV013 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA LED - ZB4BV013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110123234
Artikelnummer
SNRZB4BV013
Herstellernummer
ZB4BV013
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
Chrom
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


