Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT84 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BT84

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT84 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110892376

Artikelnummer

SNRZB4BT84

Herstellernummer

ZB4BT84

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento si abbina facilmenteai blocchi di contatto e si installa in aperture standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.