SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB4BT2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
EAN
3389110888638
Artikelnummer
SNRZB4BT2
Herstellernummer
ZB4BT2
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung


