Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS55 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO - ZB4BS55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS55 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XB4

EAN

3389110894974

Artikelnummer

SNRZB4BS55

Herstellernummer

ZB4BS55

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

La testa pulsante giallo a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di rilascio tramite rotazione di blocco. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.