SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS52 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB4BS52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110888713
Artikelnummer
SNRZB4BS52
Herstellernummer
ZB4BS52
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


