Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP4S TESTA PULSANTE ROSSO IN GOMMA - ZB4BP4S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP4S TESTA PULSANTE ROSSO IN GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110999327

Artikelnummer

SNRZB4BP4S

Herstellernummer

ZB4BP4S

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa rossa per pulsante a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con cappuccio in silicone colorato funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio in siliconecolorato fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti edelementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.