Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP4837 TESTA PULSANTE ROSSO - ZB4BP4837

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BP4837 TESTA PULSANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110222241

Artikelnummer

SNRZB4BP4837

Herstellernummer

ZB4BP4837

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa rossa per pulsante a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con cappuccio a membrana in silicone trasparente funziona con un meccanismo ad impulso. Ha la ghiera nera. Questa testa per pulsante con cappuccio in silicone trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.