Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL434 TESTA PULSANTE ROSSO STOP - ZB4BL434

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL434 TESTA PULSANTE ROSSO STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110887853

Artikelnummer

SNRZB4BL434

Herstellernummer

ZB4BL434

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa rossa per pulsante sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera di metallo cromata con il simbolo "STOP". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di pulsanti ed elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace e alla marcatura, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie alsuo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie