SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL4 TESTA PULSANTE ROSSO - ZB4BL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/weiß
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110889970
Artikelnummer
SNRZB4BL4
Herstellernummer
ZB4BL4
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/weiß
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


