Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1883 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BK1883

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1883 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481206220

Artikelnummer

SNRZB4BK1883

Herstellernummer

ZB4BK1883

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

La testa per selettore luminoso giallo XB4 Harmony di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con ritorno a molla da destra verso il centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine invarie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie