SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1383 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BK1383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung - ja
Farbe des Betätigungselements - gelb
Farbe der Leuchtmelderkalotte - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606481206206
Artikelnummer
SNRZB4BK1383
Herstellernummer
ZB4BK1383
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


