Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BJ397 TESTA SELETTORE A LEVA LUCCHETTABILE - ZB4BJ397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110173642

Artikelnummer

SNRZB4BJ397

Herstellernummer

ZB4BJ397

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XB4, testa selettore nero con leva lunga lucchettabile, ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con blocco a sinistra, al centro e a destra. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È dotato di una maniglia lunga lucchettabile che consente al personale autorizzato di effettuare modifiche durante un'operazione. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile. È dotato di una ghiera metallica, per cui è ideale per applicazioni che richiedono un impatto elevato e una resistenza alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie