Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BH4 TESTA PULSANTE ROSSO - ZB4BH4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BH4 TESTA PULSANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110888584

Artikelnummer

SNRZB4BH4

Herstellernummer

ZB4BH4

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa per pulsante rosso sporgente Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si abbina facilmente alla gamma Harmony di pulsanti ed elementi di contatto per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie