SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BH05 TESTA PULSANTE GIALLO - ZB4BH05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.3 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
Industry
EAN
3389110122701
Artikelnummer
SNRZB4BH05
Herstellernummer
ZB4BH05
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


