Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BH033 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE - ZB4BH033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BH033 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110122633

Artikelnummer

SNRZB4BH033

Herstellernummer

ZB4BH033

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa luminosa verde per pulsante a filo ghiera per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisceun'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.