Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG7K1344E TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB4BG7K1344E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG7K1344E TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606487626183

Artikelnummer

SNRZB4BG7K1344E

Herstellernummer

ZB4BG7K1344E

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

29 mm

Breite der Öffnung:

7 mm

Höhe der Öffnung:

7 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Testa selettore a chiave con chiave speciale. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm - ritorno: verso il centro - informazioni posizione operatore: 3 posizioni +/- 45° - tipo di serratura: chiave speciale - posizione di estrazione chiave: centro. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....