SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4 TESTA SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - ZB4BG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110889222
Artikelnummer
SNRZB4BG4
Herstellernummer
ZB4BG4
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


