Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K3123E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K3123E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K3123E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

7449072166512

Artikelnummer

SNRZB4BG2K3123E

Herstellernummer

ZB4BG2K3123E

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per selettore Schneider Electric tipo/modello TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE