SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1321E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1321E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
7449073326885
Artikelnummer
SNRZB4BG2K1321E
Herstellernummer
ZB4BG2K1321E
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
13


