SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1232A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1232A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
7449078765238
Artikelnummer
SNRZB4BG2K1232A
Herstellernummer
ZB4BG2K1232A
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


