Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1143E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1143E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1143E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

7449079192156

Artikelnummer

SNRZB4BG2K1143E

Herstellernummer

ZB4BG2K1143E

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Lochdurchmesser:

22 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Testa selettore a chiave 2 posiz. Con chiave speciale. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm - informazioni posizione operatore: 2 posizioni 90° - tipo di serratura: chiave speciale. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....