Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS - ZB4BG2F046

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2F046 TESTA SELETTORE A CHIAVE AZZURRA 2 POS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110121278

Artikelnummer

SNRZB4BG2F046

Herstellernummer

ZB4BG2F046

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave azzurra - estraz.chiave a sx

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie