SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG05 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB4BG05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110109290
Artikelnummer
SNRZB4BG05
Herstellernummer
ZB4BG05
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


