SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD9127 TESTA POTENZIOMETRO - ZB4BD9127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110836240
Artikelnummer
SNRZB4BD9127
Herstellernummer
ZB4BD9127
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


