Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD28 TESTA PULSANTE CON LEVA NERA - ZB4BD28

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD28 TESTA PULSANTE CON LEVA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110889352

Artikelnummer

SNRZB4BD28

Herstellernummer

ZB4BD28

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa selettore nero Harmony XB4 di Schneider Electric con interruttore a leva ha 2 posizioni e funziona con meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per ilcontrollo delle macchine. È fornita con un interruttore di attivazione/disattivazione con leva e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un metodo efficace per passare tra le due condizioni in varie modalità operative e in numerose applicazioni. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie