SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC44 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO - ZB4BC44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110888409
Artikelnummer
SNRZB4BC44
Herstellernummer
ZB4BC44
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
ohne


