Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC28001 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM NERO - ZB4BC28001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC28001 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480444128

Artikelnummer

SNRZB4BC28001

Herstellernummer

ZB4BC28001

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Testa pulsante, nero, con etichetta. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm. Benefici: - Soffietto di protezione esterno ( nessuna penetrazione di acqua e polvere all'interno del foro e della testa ), Grado di protezione IP66 / IP69K, Testa con diametro 37mm , per una maggiore ergonomia con l'utilizzo di guanti, Pulsanti con marcatura e non ( a richiesta marcature speciali adattabili), Marcatura o testo chiari con un ottimo contrasto, Ottima resistenza a esposizione a raggi UV.... Applicazioni: - Veicoli industriali, Macchine esterno, Miniere/cave, Marina.... Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie