SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC2 TESTA PULSANTE A FUNGO NERO - ZB4BC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110888430
Artikelnummer
SNRZB4BC2
Herstellernummer
ZB4BC2
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
ohne


