Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BB4 ASTA AD IMPULSO ROSSA - ZB4BB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BB4 ASTA AD IMPULSO ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 107 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110173307

Artikelnummer

SNRZB4BB4

Herstellernummer

ZB4BB4

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

107 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

La leva rossa Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso omnidirezionale. Questa leva fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su controller omnidirezionali compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie