Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA5 TESTA PULSANTE GIALLO - ZB4BA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110887488

Artikelnummer

SNRZB4BA5

Herstellernummer

ZB4BA5

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

La testa pulsante giallo Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È resistente agli urti, alle resistente alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono idealeall'uso negli ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie