Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA434 TESTA PULSANTE ROSSO STOP - ZB4BA434

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA434 TESTA PULSANTE ROSSO STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110887587

Artikelnummer

SNRZB4BA434

Herstellernummer

ZB4BA434

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

La testa pulsante rosso a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata con il simbolo "STOP". Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie