Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA335 TESTA PULSANTE NERO CON FRECCIA - ZB4BA335

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA335 TESTA PULSANTE NERO CON FRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110120745

Artikelnummer

SNRZB4BA335

Herstellernummer

ZB4BA335

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

La testa pulsante nero Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso e ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnato dal simbolo "freccia giù". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È resistente agli urti, alle resistente alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie