SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA1 TESTA PULSANTE BIANCO - ZB4BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - flach
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110887457
Artikelnummer
SNRZB4BA1
Herstellernummer
ZB4BA1
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13


