SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2SZ3 TAPPO OTTURATORE - ZB2SZ3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,07 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110614602
Artikelnummer
SNRZB2SZ3
Herstellernummer
ZB2SZ3
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Il tappo otturatore è un componente separato della gamma di pulsantiere pensili di tipo XACD. È dotato di un tappo otturatore nero con guarnizione e ghiera di fissaggio. È adatto a un foro di diametro 22,5 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


