Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4953 Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiB, Heben - ZB2BY4953

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4953 Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiB, Heben

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110615210

Artikelnummer

SNRZB2BY4953

Herstellernummer

ZB2BY4953

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Markierte Bezeichnungsschild 30x40mm - weiß - beschriftet mit Heben, langsam-schnell Symbol. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.