Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4915 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY4915

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4915 TARGHETTA SIMBOLIZZATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110645613

Artikelnummer

SNRZB2BY4915

Herstellernummer

ZB2BY4915

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Vorwärts

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Breite:

40 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

30 mm

Harmony ZB2BY4915 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo avanti piccola e grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie