SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4907 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY4907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110645569
Artikelnummer
SNRZB2BY4907
Herstellernummer
ZB2BY4907
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
30 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


