SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2956 Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, Se - ZB2BY2956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
Industry
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Markierte Bezeichnungsschild 30x40mm - schwarz - mit niedrigerem, langsamem Symbol gekennzeichnet. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.


