Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2922 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2922

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2922 TARGHETTA SIMBOLIZZATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110645491

Artikelnummer

SNRZB2BY2922

Herstellernummer

ZB2BY2922

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Harmony ZB2BY2922 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura rotazione a sinistra piccola velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie