Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2917 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2917

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2917 TARGHETTA SIMBOLIZZATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Rückwärts

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110645477

Artikelnummer

SNRZB2BY2917

Herstellernummer

ZB2BY2917

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

Rückwärts

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Harmony ZB2BY2917 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura indietro grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie