SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2910 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110645439
Artikelnummer
SNRZB2BY2910
Herstellernummer
ZB2BY2910
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


