SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2608 TARGHETTA DISCESA - ZB2BY2608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110000009
Artikelnummer
SNRZB2BY2608
Herstellernummer
ZB2BY2608
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


