Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2307 ETICHETTA UP - ZB2BY2307

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2307 ETICHETTA UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110614916

Artikelnummer

SNRZB2BY2307

Herstellernummer

ZB2BY2307

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Harmony ZB2BY2307 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm, con marcatura scritta UP. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da mm di diametro.22

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie