SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BV006 CORPO LAMPADA SPIA - ZB2BV006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...400 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...400 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110645385
Artikelnummer
SNRZB2BV006
Herstellernummer
ZB2BV006
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...400 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
110...400 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...400 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


