Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART06 TRASMETTITORE WIRELESS 6 PULSANTI - ZART06

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART06 TRASMETTITORE WIRELESS 6 PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481499479

Artikelnummer

SNRZART06

Herstellernummer

ZART06

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo radiocomando (unità trasmittente) con display è progettato come unità trasmittente per un sistema di comando remoto wireless Dispone di 6 pulsanti a passo singolo e può funzionare a una distanza di 50 m Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente agli urti (resistenza) e alle vibrazioni (resistenza), è tenuta alla polvere (resistenza) e tenuta all'acqua (resistenza), ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi (difficili) È compatibile con le stazioni base ZARB18W and ZARB18H Standard e certificazioni internazionali ad alte prestazioni (IP65, NEMA, UL/CSA, CE, EAC)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie