Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVM1 LED UNIVERSALE 230 VAC - PULSANTIERE XAL - ZALVM1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVM1 LED UNIVERSALE 230 VAC - PULSANTIERE XAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Befestigungsart - Bodenbefestigung

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110115215

Artikelnummer

SNRZALVM1

Herstellernummer

ZALVM1

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Il blocco luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è fornito con 230-230-240 V AC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminoso con LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie