SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVG1 LED UNIVERSALE 120 VAC - PULSANTIERE XAL - ZALVG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...120 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Bodenbefestigung
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110115161
Artikelnummer
SNRZALVG1
Herstellernummer
ZALVG1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...120 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...120 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


