Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVB1 LED UNIVERSALE 24VAC/DC -PULSANTIERE XAL - ZALVB1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVB1 LED UNIVERSALE 24VAC/DC -PULSANTIERE XAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110115093

Artikelnummer

SNRZALVB1

Herstellernummer

ZALVB1

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è alimentato a 24 V AC/DC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminosocon LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie