Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2VA11 CORPO DECIMALE+BCD - ZA2VA11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2VA11 CORPO DECIMALE+BCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Memory-Funktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110648966

Artikelnummer

SNRZA2VA11

Herstellernummer

ZA2VA11

Hersteller

SNR

Mit Memory-Funktion:

nein

Il corpo display digitale è un componente separato del diametro di 22 mm, Harmony XB5. È dotato di un display digitale con decodificazione decimale + BCD e tipo di collegamento a vite. La sua tensione di alimentazione è 24 V CC. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie